Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siedle KR 611-3/1-0 SM Rahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siedle
Siedle
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38898578
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     2543379
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen
Produktdetails
Kombirahmen aus Aluminium-Strangpressprofilen, pulverbeschichtet bzw. lackiert, umschließt die Funktionsmodule und deckt die Putznut ab.

Technische Daten
Abmessungen (mm) B x H x T:131 x 331 x 15
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
131 mm
Tiefe
331 mm
Höhe
15 mm
Merkmale
Produkttyp
Rahmen
Produktfarbe
Silber
Markenkompatibilität
Siedle
Material
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
2543366
ab € 53,28*
Zubehör
Siedle & Söhne
200015591-00
ab € 66,86*
Zubehör
Siedle & Söhne
210010258-00
ab € 65,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.