Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped Galactic Manueller Bleistiftspitzer Blau, Pink, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped Galactic Manueller Bleistiftspitzer Blau, Pink, Gelb
Maped Galactic Manueller Bleistiftspitzer Blau, Pink, Gelb
Maped Galactic Manueller Bleistiftspitzer Blau, Pink, Gelb
Maped Galactic Manueller Bleistiftspitzer Blau, Pink, Gelb
Maped Galactic Manueller Bleistiftspitzer Blau, Pink, Gelb
Maped Galactic Manueller Bleistiftspitzer Blau, Pink, Gelb
Maped Galactic Manueller Bleistiftspitzer Blau, Pink, Gelb
Maped Galactic Manueller Bleistiftspitzer Blau, Pink, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-3909810
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     003701
EAN/GTIN:
     3154140037017
Suchbegriffe:
Auffang-Behälter
Auffangbehälter
Dosenanspitzer
Dosenbleistiftspitzer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
3
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
33154140037018
Breite des Versandkartons
400 mm
Höhe des Versandkartons
600 mm
Volumen Hauptkarton
0.084 cm³
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
23154140037011
Versandkartonsbreite
160 mm
Versandkartonslänge
115 mm
Versandkartonshöhe
380 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
689 g
Versandkartonsvolumen
0.006992 cm³
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
13154140037014
Merkmale
Typ
Manueller Bleistiftspitzer
Produktfarbe
Blau, Pink, Gelb
Material
HIPS
Anzahl der Spitzeröffnungen
1
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
55.7 mm
Gewicht
16.2 g
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
27 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
23.2 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maped
506600
ab € 0,20*
Zubehör
Maped
503700
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.