Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped Galactic Manueller Bleistiftspitzer Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped Galactic Manueller Bleistiftspitzer Mehrfarbig
Maped Galactic Manueller Bleistiftspitzer Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3914095
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     503700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Behälter
Auffangbehälter
Dosenanspitzer
Dosenbleistiftspitzer
GALACTIC, DER ANSPITZER AUS DER ZUKUNFT!

Der Galactic Anspitzer ist mit seiner Funktion zum entklemmen abgebrochener Minen einzigartig. Nie wieder werden abgebrochene Minen Sie am Anspitzen hindern!

Innovation
Minen-Entklemmer: ein Anspitzer, der nie verklemmt
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
24
Merkmale
Typ
Manueller Bleistiftspitzer
Produktfarbe
Mehrfarbig
Abnehmbarer Container
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 72.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 48 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 480 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 72000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maped
506600
ab € 0,20*
Zubehör
Maped
003701
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.