Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodum Assam Einzelne Teekanne 500 ml Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodum Assam Einzelne Teekanne 500 ml Schwarz, Transparent
Bodum Assam Einzelne Teekanne 500 ml Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-39700359
Hersteller:
     Bodum
Herst.-Nr.:
     1823-01
EAN/GTIN:
     727015116938
Suchbegriffe:
Glas-Kanne
Glaskanne
Tee-Kanne
Teekanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
160 mm
Merkmale
Produkttyp
Einzelne Teekanne
Volumen (ml)
500 ml
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
Glas, Kunststoff
Filterung
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.