Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell QuantumT 3580 Fester Barcodeleser 1D Laser Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell QuantumT 3580 Fester Barcodeleser 1D Laser Schwarz
Honeywell QuantumT 3580 Fester Barcodeleser 1D Laser Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-4010109
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     MK3580-31C41
EAN/GTIN:
     4054318749393
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der kompakte omnidirektionale Freihand-Scanner QuantumT® 3580 für den Einzelhandel von Honeywell bietet höchste Scan-Leistung und die Möglichkeit zur Durchführung von Einlinien-Scans. Die patentierte CodeGate®-Technologie bietet einen Einlinien-Modus zum Scannen von Menü-Barcodes, was Zeit spart und die Anzahl unerwünschter Scans verringert. Durch die geringe Standfläche und die zahlreichen Ständerausführungen des QuantumT wird nur wenig wertvolle Verkaufsfläche belegt, und es bleibt mehr Platz für Waren- und Werbeauslagen. Der omnidirektionale Scanner ist außerdem mit verschiedenen Standby-Modi erhältlich, um den Stromverbrauch zu reduzieren, die Akkulaufzeit zu verlängern und die Betriebskosten zu senken.

QuantumT 3580 Omnidirektionaler Laser-Scanner Funktionen und Vorteile

Omnidirektionaler/Einlinien-Modus: Wechsel zwischen 20 Scanlinien für omnidirektionales Scannen und einer einzigen Scanlinie zum Scannen von Menüs.

Standby-Modus mit Infrarot-Aufweck-Funktion: Mehrere Standby-Modi verringern die Leistungsaufnahme, verlängern die Nutzungsdauer und senken die Betriebskosten.

Geringe Standfläche: spart wertvollen Platz auf der Theke.

Optionale Standfüße: Die Höhe des Scanners kann für spezielle Anwendungen angepasst werden.

Kompatibel mit OPOS- und JPOS-Systemen: Der QuantumT ® ist mit allen Systemen kompatibel, die auf den üblichen Industriestandards basieren.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
67 x 66 x 108 mm
Lichtquelle
4842 Lux
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
170 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
RS-232
Scannen
Typ
Fester Barcodeleser
Scanner-Typ
1D
Sensor-Typ
Laser
2D (Matrix
Nicht unterstützt
Arbeitsabstand
1500 mm
Wellenlänge
650 nm
Scan-Geschwindigkeit
80 Sekunde/Seite
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,00*
€ 279,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,96*
€ 276,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,01*
€ 266,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,41*
€ 264,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,15*
€ 244,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
46-00526
ab € 22,35*
Zubehör
Honeywell
MK3580-31A38
ab € 201,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.