Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO SALOBRENA 1 Canopy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO SALOBRENA 1 Canopy
EGLO SALOBRENA 1 Canopy
Artikel-Nr.:
     CIDE6-40129745
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     61489
EAN/GTIN:
     9002759614898
Suchbegriffe:
Baldachin
Schnurbaldachin
baldachin weiß
baldachin
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Canopy
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1420 g
Höhe
2000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.