Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papermate Flair Candy Pop Verschlossener Gelschreiber Medium Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papermate Flair Candy Pop Verschlossener Gelschreiber Medium Mehrfarbig
Papermate Flair Candy Pop Verschlossener Gelschreiber Medium Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE6-40332908
Hersteller:
     Paper Mate
Herst.-Nr.:
     1985616
EAN/GTIN:
     3501179856162
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Verschlossener Gelschreiber
Schreibfarben
Mehrfarbig
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäusematerial
Kunststoff
Punkttyp
Medium
Gehäuseform
Rund
Clip
Ja
Liniengröße
Medium
Linienbreite
1 mm
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Schnell trocknend
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paper Mate
1985617
ab € 17,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.