Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RealPower PB-7500C 7500 mAh Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RealPower PB-7500C 7500 mAh Schwarz, Grün
RealPower PB-7500C 7500 mAh Schwarz, Grün
RealPower PB-7500C 7500 mAh Schwarz, Grün
RealPower PB-7500C 7500 mAh Schwarz, Grün
RealPower PB-7500C 7500 mAh Schwarz, Grün
RealPower PB-7500C 7500 mAh Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-40766953
Hersteller:
     Realpower
Herst.-Nr.:
     243966
EAN/GTIN:
     4040895004277
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Mobiles Ladegerät mit USB Ladeport und USB Type-C Ein- und Ausgang Die „RealPower PB-7500C“ sorgt unterwegs für die Extraportion Strom. Der mobile Charger verfügt sowohl über einen USB-Ladeport als auch über einen USB-Type-C-Anschluss, der sowohl als Ein- wie auch als Ausgang genutzt werden kann. So können Smartphones, Tablet-PCs oder andere mobile Geräte angeschlossen werden. Die Powerbank hat einen integrierten Akku mit einer Kapazität von 7.500 mAh und lädt bis zu zwei Geräte gleichzeitig. Ein digitales Display informiert über den aktuellen Status der Powerbank. Features - Mobiles Ladegerät zum Aufladen von Smartphones und Tablet-PCs - 7.500mAh Kapazität - Lädt bis zu zwei Geräte gleichzeitig - Digitales Display mit Kapazitätsanzeige - Eingang: 5V 2.100mA (Micro-USB und USB Type-C) - Ausgang: 5V 2.100mA (USB und USB Type-C) - Gesamtoutput: 5V 2.100mA - USB Type-C Port kann als Eingang bzw. Ausgang benutzt werden - Schutz gegen Kurzschlüsse und übermäßige Ladung und Entladung Lieferumfang - PB-7500C - USB auf Micro-USB Ladekabel - USB Type-C Ladekabel - Handbuch - Service Karte
Weitere Informationen:
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2.1 A
Ausgangsstrom Anschluss 1
2.1 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
2.1 A
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85078000
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Micro-USB + USB Type-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
270 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
350 mm
Höhe des Versandkartons
280 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB, USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
103 mm
Tiefe
63.5 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
175 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Aufladekompatibilität
Handy/Smartphone, Tablet
Eingebautes Display
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Zertifizierung
CE, TÜV GS
Leistungen
Akku-/Batteriekapazität
7500 mAh
Aufladequelle
USB
Batteriekapazität
27 Wh
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-10904490
ab € 5,78*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.