Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 21639 Kamerahalterung Aluminium, Karbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 21639 Kamerahalterung Aluminium, Karbon
Walimex 21639 Kamerahalterung Aluminium, Karbon
Artikel-Nr.:
     CIDE6-40787332
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21639
EAN/GTIN:
     4056929216394
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
walimex kamerahalter
kamerahalter
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Aluminium, Karbon
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
1940 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,31*
€ 215,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,71*
€ 210,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,12*
€ 203,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,50*
€ 194,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,93*
€ 174,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.