Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Zeitschaltuhr
>
Verteilerzeitschaltuhr
>
Artikel
Theben SUL 181 d Blau, Grau Täglicher Timer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-40791983
Hersteller:
Theben
Herst.-Nr.:
1810011
EAN/GTIN:
4003468182383
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltcomputer
Schaltuhr 1 Kanal
Zeitschalter 1-Kanal
Analoge Zeitschaltuhr
- 1 Kanal
- Tagesprogramm
- Mit Gangreserve (NiMH-Zelle)
- 96 Schaltsegmente
- Quarzgesteuert
- Kürzeste Schaltzeit: 15 Minuten
- Uhrzeiger für Zeitanzeige und 12h/24h Erkennung
- Einfache Sommer-/Winterzeitkorrektur
- Uhrzeitkorrektur im und gegen den Uhrzeigersinn möglich
- DuoFix Federsteckklemmen
- Für jeweils 2 Leiter
- Draht oder Litze (mit oder ohne Aderendhülse)
- Drahtdurchmesser: 0,5 - 2,5 mm²
- Betätigungsknopf zum Lösen der Steckverbindung
- Schaltungsvorwahl
- Handschalter mit 3 Stellungen: Dauer-EIN/AUTO/Dauer-AUS
- Schaltzustandsanzeige
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
110 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Max. Leistung
1100 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Merkmale
Timer-Typ
Täglicher Timer
Produktfarbe
Blau, Grau
Display-Typ
Analog
Gehäusematerial
Thermoplast
Anzahl Kanäle
1 Kanäle
Reihe von Modulen
3
Zykluszeit
15 min
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
VDE
Gewicht und Abmessungen
Breite
53.6 mm
Tiefe
65.6 mm
Höhe
90.4 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Elektrische Steuerungen
>
Elektrische Timer
Weitere Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
,
Schaltuhr Mechanisch
,
Tagesschaltuhr
,
Tageszeitschaltuhr
,
Zeitschaltuhr 24 Stunden
,
Zeitschaltuhr Tag
,
Schaltuhr Einbau
,
Verteilerschaltuhr
,
Verteilerzeitschaltuhr
,
Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage
,
Schaltuhr
,
Zeitschalter
,
Zeitschaltuhr
,
theben schaltuhr
,
zeitschalter
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 57,37*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aufbauset 3TE plombierb WANDMONTAGE-SET52,5MM
Theben
9070050
ab € 5,60*
Zubehör
RS PRO Stahl DIN-Hutschiene Hutprofil tief Gelocht, H. 15mm B. 35mm, L. 1m
RS Pro
467428
ab € 33,94*
Zubehör
RS PRO Stahl DIN-Hutschiene Hutprofil tief Ungelocht, H. 15mm B. 35mm, L. 1m
RS Pro
467412
ab € 24,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen