Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theben timer 26 IP 44 Blau, Weiß Täglicher Timer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Theben timer 26 IP 44 Blau, Weiß Täglicher Timer
Theben timer 26 IP 44 Blau, Weiß Täglicher Timer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-40792004
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     0260855
EAN/GTIN:
     4003468020166
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltuhr 1 Kanal
Zeitschalter 1-Kanal
Steckdosen-Zeitschaltuhr
  • Analoge Steckdosenschaltuhr
    - 1 Kanal
    - Tagesprogramm
    - 96 Schaltsegmente
    - Kürzeste Schaltzeit: 15 Minuten
    - Spritzwasserschutz für Feuchträume und Außenbereich
    - Klarsichtdeckel
    - Ohne Gangreserve
    - Netzsynchron
    - Verwendung für Schuko-Steckdosen (andere Steckertypen auf Anfrage)
    - Schaltungsvorwahl
    - Schaltzustandsanzeige
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke (maximal)
16 A
Stromverbrauch (Standby)
0.8 W
Merkmale
Timer-Typ
Täglicher Timer
Produktfarbe
Blau, Weiß
Display-Typ
Analog
Anzahl Kanäle
1 Kanäle
Zykluszeit
15 min
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 55 °C
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.