Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roadinger 30126020 Audiogeräte-Koffer/Tasche Hard-Case Aluminium Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roadinger 30126020 Audiogeräte-Koffer/Tasche Hard-Case Aluminium Schwarz, Silber
Roadinger 30126020 Audiogeräte-Koffer/Tasche Hard-Case Aluminium Schwarz, Silber
Roadinger 30126020 Audiogeräte-Koffer/Tasche Hard-Case Aluminium Schwarz, Silber
Roadinger 30126020 Audiogeräte-Koffer/Tasche Hard-Case Aluminium Schwarz, Silber
Roadinger 30126020 Audiogeräte-Koffer/Tasche Hard-Case Aluminium Schwarz, Silber
Roadinger 30126020 Audiogeräte-Koffer/Tasche Hard-Case Aluminium Schwarz, Silber
Roadinger 30126020 Audiogeräte-Koffer/Tasche Hard-Case Aluminium Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-43115925
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     30126020
EAN/GTIN:
     4026397512212
Suchbegriffe:
Flightcase
Road case
Funkmikrofon
roadinger flightcase
Professionelles Flightcase für Funkmikrofon-Systeme
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Hard-Case
Material
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tragegriff(e)
Ja
Rack-Kapazität
2U
Kompatibilität
OMNITRONIC VHF-450, UHF-500, UHF-204
Gewicht und Abmessungen
Breite
535 mm
Tiefe
510 mm
Höhe
140 mm
Innere Breite
483 mm
Innere Tiefe
350 mm
Innenhöhe
88 mm
Gewicht
6200 g
Weitere Suchbegriffe: flightcase
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,54*
€ 214,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,97*
€ 203,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,50*
€ 193,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,71*
€ 186,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,21*
€ 170,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.