Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roadinger 30103172 Audiogeräte-Koffer/Tasche Hard-Case Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roadinger 30103172 Audiogeräte-Koffer/Tasche Hard-Case Schwarz
Roadinger 30103172 Audiogeräte-Koffer/Tasche Hard-Case Schwarz
Roadinger 30103172 Audiogeräte-Koffer/Tasche Hard-Case Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-43116583
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     30103172
EAN/GTIN:
     4026397325553
Suchbegriffe:
Stahl-Rack
stahl rack
Die ultimative Lösung für alle Festinstallationen
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Hard-Case
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Innenfarbe
Schwarz
Lenkrollen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
560 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
840 mm
Gewicht
20000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 285,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,12*
€ 389,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,59*
€ 388,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,16*
€ 373,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,33*
€ 366,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,09*
€ 339,257
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.