Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 300GB 6G SAS SFF 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 300GB 6G SAS SFF 2.5"
HPE 300GB 6G SAS SFF 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE6-4346572
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     507284-001
EAN/GTIN:
     5704327613640
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
300 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,55*
€ 189,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,38*
€ 186,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,40*
€ 169,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,17*
€ 163,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,01*
€ 148,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.