Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM 36GB SAS 3.5" 36,4 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 36GB SAS 3.5" 36,4 GB
IBM 36GB SAS 3.5" 36,4 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE6-458836
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     40K1042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
36.4 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Puffergröße Speicherlaufwerk
8 MB
Durchschnittliche Suchzeit
3.5 ms
Durchschnittliche Wartezeit
2 ms
Kompatible Produkte
xSeries 260, 206m, 306m, System x3800
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
3 Gbit/s
Unterstützte Datenrate
98 MB/s
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,77*
€ 158,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,40*
€ 156,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,69*
€ 140,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,46*
€ 137,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,79*
€ 122,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.