Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts SA600005I833 Interne Festplatte 3.5" 600 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts SA600005I833 Interne Festplatte 3.5" 600 GB SAS
CoreParts SA600005I833 Interne Festplatte 3.5" 600 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-4836402
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     SA600005I833
EAN/GTIN:
     5704327824718
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
600 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Kompatible Produkte
Dell PowerEdge: 1900 (Montreal EC), 1950 (Berlin), 1955 (Barcelona), 2900 (Montreal HA), 2950 (London), 2970 (Bullion), 6850 R (Guadalupe 800T RoHS), 6850 R (Guadalupe RoHS), 6900, 6950 (Fat Tire), 840 (St Louis), 860 (Seoul), R900 (Catamount), R905 (Fat Tire 32), T300 (Miranda), T605 (Vaguard) Dell PowerVault: DP100 / NF100 (Tomatina / Warrior), DP600 / NF600 (Tomatina / Warrior), DP600 PE2900 (Tomatina), MD1000 (Pompano), NF600 (Warrior 1.1), NX1950 (Lightning), PV840 / PV100 (Warrior)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Paketgewicht
300 g
Verpackungshöhe
100 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Eingebaut
Ja
Montage
Horizontal
Ausschwankbarer Griff für einfaches Tragen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Höhe
100 mm
Tiefe
30 mm
Gewicht
280 g
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,09*
€ 291,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,89*
€ 289,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,26*
€ 281,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,54*
€ 274,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,70*
€ 250,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.