Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Fahrzeugreifen
>
Sommerreifen
>
Artikel
Kumho EcoWing ES31 195/65 R15 Sommer 38,1 cm (15") 19,5 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-52908980
Hersteller:
Kumho
Herst.-Nr.:
8808956238421
EAN/GTIN:
8808956238421
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
pkw-bereifung sommerreifen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Sommer
Ladungsrating
91 (615kg)
Geschwindigkeitsrating
H (210 km / h)
Gewicht und Abmessungen
Seitenverhältnis (Höhe/Breite)
65
Durchmesser (imperial)
15 "
Reifenbreite
195 mm
... >
Kraftfahrzeug-Zubehör & -Komponenten
>
Felgen & Reifen für Fahrzeuge
>
Autoreifen
Weitere Suchbegriffe:
sommerreifen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 38,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bridgestone Turanza T005 XL 195/65 R15 Sommer 38,1 cm (15") 19,5 cm
Bridgestone
3286341016314
€ 66,89*
Ähnlich
Kumho EcoWing ES31 195/65 R15 Sommer 38,1 cm (15") 19,5 cm
Kumho
8808956238438
€ 39,24*
Ähnlich
Kumho EcoWing ES31 195/65 R15 XL Sommer 38,1 cm (15") 19,5 cm
Kumho
8808956238445
€ 40,50*
Ähnlich
Vredestein T-Trac 2 195/65 R15 91T Sommer C A 70 dB 38,1 cm (15") 19,5 cm
Vredestein
8714692277931
€ 47,82*
Ähnlich
APLUS 195/65 15 91V A609, Sommerreifen
Aplus
€ 35,97*
Ähnlich
APLUS 195/65 15 95H A609 XL, Sommerreifen
Aplus
€ 37,06*
Ähnlich
APOLLO 195/65 15 91V ALNAC 4G, Sommerreifen
Apollo
€ 43,87*
Ähnlich
BARUM 195/65 15 91T BRAVURIS 5HM, Sommerreifen
Barum
€ 46,13*
Ähnlich
BARUM 195/65 15 91V BRAVURIS 5HM, Sommerreifen
Barum
€ 50,00*
Ähnlich
BARUM 195/65 15 95T BRAVURIS 5HM XL, Sommerreifen
Barum
€ 52,44*
Ähnlich
CONTINENTAL 195/65 15 91H CONTIPREMIUMCONTACT 2, Sommerreifen
Continental
€ 67,90*
Ähnlich
CONTINENTAL 195/65 15 91H PREMIUMCONTACT 6, Sommerreifen
Continental
€ 57,98*
Ähnlich
CONTINENTAL 195/65 15 91T ULTRACONTACT, Sommerreifen
Continental
€ 57,23*
Ähnlich
CONTINENTAL 195/65 15 91V ECOCONTACT 6, Sommerreifen
Continental
€ 71,93*
Ähnlich
CONTINENTAL 195/65 15 91V ULTRACONTACT, Sommerreifen
Continental
€ 62,77*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen