Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 56F0XA0 Tonerkartusche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 56F0XA0 Tonerkartusche Schwarz
Lexmark 56F0XA0 Tonerkartusche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-54087248
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     56F0XA0
EAN/GTIN:
     734646637176
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
MX421ade MS421dn MS421dw
Schwarztoner Seitenleistung
20000 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Extrahohe (Super-) Ausbeute
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
137 mm
Verpackungstiefe
399 mm
Verpackungshöhe
181 mm
Paketgewicht
1176 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 416,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,29*
€ 556,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,04*
€ 528,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,74*
€ 517,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,12*
€ 513,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,38*
€ 495,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,94*
Ähnlich
Lexmark
56F0Z00
ab € 39,50*
Ähnlich
Lexmark
56F2000
ab € 139,08*
Ähnlich
Lexmark
56F2H00
ab € 265,92*
Ähnlich
WhiteBox
56F2H00
ab € 193,35*
Ähnlich
Ampertec
56F2H00
ab € 183,09*
Ähnlich
Lexmark
56F2X0E
ab € 299,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.