Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme networks ERS 4950GTS Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extreme networks ERS 4950GTS Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Extreme networks ERS 4950GTS Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-54088454
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     AL4900A03-E6
EAN/GTIN:
     644728038343
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
extreme networks poe switch
Weitere Informationen:
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
SNMP v1/v2/v3
Leistungen
Physisches Stacking (Einheiten)
8
Geräuschpegel
48 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
199834 h
Lichtwellenleiter
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
10GBASE-ER, 10GBASE-EW, 10GBASE-LR, 10GBASE-LRM, 10GBASE-LW, 10GBASE-SR, 10GBASE-SW, 10GBASE-ZR
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
44 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
0 - 3048 m
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
58.88 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
32000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
188 Gbit/s
Transferrate
102 Mpps
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9216
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ag, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Stacked VLAN, Private VLAN, Tagged VLAN, Protocol-based VLAN, Port-based VLAN
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
48
Menge Modul-Steckplätze SFP+
2
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.328,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.450,12*
€ 1.725,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.446,03*
€ 1.720,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.409,05*
€ 1.676,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.377,07*
€ 1.638,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.328,62*
€ 1.581,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.