Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Farbband für Etikettendrucker
>
Artikel
Brady B30 Series, R10000 Farbband für Drucker
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-55498826
Hersteller:
Brady
Herst.-Nr.:
B30-R10000-OR
EAN/GTIN:
754473211721
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Leistungen
Farbe
Ja
Produktfarbe
Orange
Gewicht und Abmessungen
Breite des Bands
109.98 mm
Farbbandlänge
60.96 m
... >
Drucker & Scanner
>
Druckzubehör
>
Farbbänder
Weitere Suchbegriffe:
Etikettenbandkassette
,
Schriftband
,
Schriftbandkassette
,
Farbband für Etikettendrucker
,
Farbbandkassette für Etikettendrucker
,
beschriftungsband brady
,
farbband für etikettendrucker
,
Verbrauchsmaterialien
,
Supplies
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,06*
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 173,48* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,35*
€ 256,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,55*
€ 251,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,00*
€ 234,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,51*
€ 221,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,06*
€ 205,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady 118086 Farbband
Brady
B30-R10000-GN
ab € 157,76*
Ähnlich
Brady 118090 Farbband
Brady
B30-R10000-WT
ab € 163,84*
Ähnlich
Brady 118091 Farbband
Brady
B30-R10000-YL
ab € 171,90*
Ähnlich
Brady B30 Series, R10000 Farbband für Drucker
Brady
B30-R10000
ab € 145,61*
Ähnlich
Brady B30 Series, R10000 Farbband für Drucker
Brady
B30-R10000-BL
ab € 159,74*
Ähnlich
Brady B30 Series, R10000 Farbband für Drucker
Brady
B30-R10000-RD
ab € 148,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen