Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM 49Y2078 Interne Festplatte 2.5 Zoll 600 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 49Y2078 Interne Festplatte 2.5 Zoll 600 GB SAS
IBM 49Y2078 Interne Festplatte 2.5 Zoll 600 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-5759326
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     49Y2078
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 Zoll
HDD Kapazität
600 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717050
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Eingebaut
Ja
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,78*
€ 207,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,43*
€ 199,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,44*
€ 184,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,70*
€ 179,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,72*
€ 163,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.