Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark CS622de Farbe 2400 x 600 DPI A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark CS622de Farbe 2400 x 600 DPI A4
Lexmark CS622de Farbe 2400 x 600 DPI A4
Artikel-Nr.:
     CIDE6-59239472
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     42C0090
EAN/GTIN:
     734646633451
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Farbausgabe bis zu 40 [37] Seiten pro Minute, Tonereinsparungen und 10,9-cm-Farbtouchscreen sind im Lexmark CS622de vereint.

Rundum-Sicherheitspaket

Der umfassende Ansatz bei der Produktsicherheit von Lexmark deckt sämtliche Design- und Engineering-Aspekte über unsere gesamte Produktpalette hinweg ab. Unsere Sicherheitsfunktionen sorgen für den Schutz Ihrer Informationen – im Dokument, im Gerät, beim Senden über das Netzwerk und überall sonst. Keypoint Intelligence – Buyers Lab hat Lexmark mit dem renommierten PaceSetter BLI Award für Dokument-Imaging-Sicherheitausgezeichnet. Mit diesem Lexmark Produkt sind Sie auf die DSGVO vorbereitet.

Energieeffizienz

Energiemanagement-Funktionen sorgen für niedrigen Energieverbrauch des Geräts sowohl im Betrieb als auch im Energiesparmodus – denn jedes Watt zählt. Eine niedrigere Fixiertemperatur, automatische Verwaltung von Prozessorkernen basierend auf dem Workload und ein standardmäßiger zweiseitiger Druck sorgen dafür, dass das Gerät die Zertifizierung gemäß EPEAT® Silber und ENERGY STAR® (2.0) erhält. Dies bedeutet Vorteile für die Umwelt und Ihr Budget.

Klassische Verbindungen, WLAN-Komfort

Zusätzlich zu den enthaltenen USB- und Gigabit Ethernet-Funktionen bietet Ihnen dieses Gerät eine drahtlose Verbindung über AirPrint, Google Cloud Print und Mopria in jedem Netzwerk mit einem vorhandenen WLAN-Zugriff. Eine optionale WLAN-Karte ermöglicht eine zusätzliche sichere und direkte Mobile Print-Verbindung. Mit Lexmark Mobile Print ist das Drucken so einfach wie immer. Sie wählen nur Ihren Drucker und Ihren Druckauftrag aus.

Kostengünstige Farbe in hoher Qualität

Dank der PANTONE®-Kalibrierung, eingebetteten Farbmusterseiten und Lexmark Technologie für den Farbaustausch erhalten Sie auch im Unternehmen eine genaue, professionelle Farbe. Darüber hinaus sparen Sie sogar noch Toner mit den enthaltenen Tools, mit denen Sie auswählen können, wie und wie viel Farbe zum Drucken eingesetzt werden soll, einschließlich einem reinen Schwarzweiß-Druckertreiber, benutzerdefinierten Farbdruckberechtigungen und Kontingenten, globaler Kontrolle der Farbdichte, objektspezifischem Farbsparmodus, Überprüfung vor dem Druck und vielen weiteren Funktionen.

Einfache Interaktion

Der 10,9-cm-e-Task-Farbtouchscreen bietet eine genaue, reaktionsschnelle, Tablet-ähnliche Benutzeroberfläche mit Multi-Touch-Funktionen. Mit der e-Task-Oberfläche eröffnet sich auch eine Welt voller Komfort- und Produktivitäts-Apps. Darüber hinaus sorgen der neue frontseitige Netzschalter sowie der USB-Anschluss zum Direktdruck und die sichere Browser-basierte Geräteverwaltung dafür, dass Sie Ihre Arbeit noch einfacher erledigen können.

Auf lange Lebensdauer ausgelegt

Ein Stahlrahmen, ein langlebiges Belichtungssystem und ein robustes Papierzuführungssystem, das auf zuverlässige Weise verschiedene Medientypen und -größen verarbeitet, tragen zu einer nachhaltigen Leistung in jeder Umgebung bei. Mit einem optionalen Fach mit einer Zuführungskapazität für insgesamt bis zu 1.451 Seiten und einem empfohlenen monatlichen Seitenvolumen von bis zu 10.000 Seiten verbringen Sie weniger Zeit mit Wartungsarbeiten und mehr Zeit mit Druckaufträgen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, IPSec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, SSL/TLS, TTLS
Management-Protokolle
DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, IGMP, Bonjour, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL / TLS), Finger
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
3000 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)
2000 Seiten
Software-CD
Ja
Dokumentations-CD
Ja
Entwicklereinheit enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
125 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Gesamtzahl der Papierzuführungen
5
Maximale Papierkapazität
1450 Blätter
Max. Ausgabekapazität
125 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
100000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Zahl der Druckpatronen
4
Seitenbeschreibungssprachen
HTML Direct Image Space, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3, XPS
Empfohlene monatliche Auslastung
1500 - 10000 Seiten pro Monat
Ursprungsland
China
Leistungen
Speicherkapazität
1024 MB
RAM-Speicher maximal
1024 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1000 MHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Schalldruckpegel (Druck)
51 dB
Schalldruckpegel (Duplexdruck)
53 dB
Design
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Farbdisplay
Ja
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Zertifizierung
ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF, EC 1275
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
495 mm
Verpackungstiefe
595 mm
Verpackungshöhe
402 mm
Paketgewicht
23900 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
442 mm
Tiefe
421 mm
Höhe
308 mm
Gewicht
21000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Kartenstapel, Etiketten
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Medientypen der Multifunktionszuführung
Letter
Nicht-ISO Druckmedienformate
Folio, Hagaki-Karte, Aussage, Universal
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5
Umschlaggrößen
7 3/4, 9, 10, C5, DL
Mediengewichte für das Papierfach
90.3 - 105 g/m²
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Standard-Schnittstellen
RJ-45, USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
570 W
Energieverbrauch (bereit)
37 W
Stromverbrauch (Standby)
1.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
1.6 kWh/Woche
Drucken
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laser
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
2400 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
38 Seiten pro Minute
Druckauflösung Farbe
2400 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
38 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
7 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
7 s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 501,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,87*
€ 665,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,71*
€ 660,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,50*
€ 651,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,10*
€ 642,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,98*
€ 597,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.