Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fisher-Price PROFI Dynamic XXL - ball track


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fisher-Price PROFI Dynamic XXL - ball track
Fisher-Price PROFI Dynamic XXL - ball track
Fisher-Price PROFI Dynamic XXL - ball track
Fisher-Price PROFI Dynamic XXL - ball track
Fisher-Price PROFI Dynamic XXL - ball track
Fisher-Price PROFI Dynamic XXL - ball track
Fisher-Price PROFI Dynamic XXL - ball track
Artikel-Nr.:
     CIDE6-60034158
Hersteller:
     Fisher-Price
Herst.-Nr.:
     544619
EAN/GTIN:
     4048962316254
Suchbegriffe:
Murmelbahn
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Experimentier-Kasten
Noch höher, noch rasanter und noch mehr Action: Dies ist mit dem neuen Dynamic XXL Baukasten garantiert. Knapp einen Meter hoch, mit einer Streckenlänge von bis zu 5,60m, mit vielen Funktionen, neuen Bauteilen und Stellweichen verspricht dieser Baukasten grenzenlosen Spielspaß. Mit den neuen Flexschläuchen sind rasante und neue Streckenführungen möglich. Die Kugeln sausen über eine mechanische Wippe in unterschiedliche Bahnkreisläufe. Dann flitzen sie auf ihrem Weg nach unten durch den Looping, über die Quarterpipe, durch den Sprung-Looping und weitere Schikanen. Jetzt neu: Noch mehr Interaktion möglich, indem in den Lauf der Kugel eingegriffen werden kann. Über eine mechanische Stellweiche kann der Streckenverlauf der Flexschienen verstellt und über eine weitere Stellweiche mit Weichenhebel kann die Bahnführung bestimmt werden. Zudem können an einer Stoppstelle die Kugeln gestoppt bzw. freigegeben werden. Unten angekommen werden die Kugeln über den mit einem XS-Motor betriebenen Kettenaufzug wieder nach ganz oben transportiert. Drei verschiedene Kugelparcours sind baubar und erlauben vielfältige Umbaumöglichkeiten.Durch die Erweiterung des Baukastens mit den PLUS Sets: Bluetooth Control Set und Motor Set XS (bis zu zweimal) können Schikanen wie z.B. die Weichenstellungen oder die Stoppstelle via Bluetooth per Controller oder mit dem Smartphone/Tablet gesteuert werden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Murmeln
8
Energie
Energiequelle
Akku
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batteriespannung
9 V
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Critical thinking training, Training des logischen Denkens
Merkmale
Produkttyp
Bausatz
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Rot
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
9 Jahr(e)
Anzahl Teile
1310 Stück(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Beleuchtung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Motor-kompatibel
Ja
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
465 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
390 mm
Paketgewicht
3400 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,84*
€ 162,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,26*
€ 158,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,54*
€ 154,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,91*
€ 147,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,08*
€ 133,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fischer Technik
505281
ab € 19,93*
Sonstiges
Fischer Technik
536621
ab € 70,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.