Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Ringbuch
>
Artikel
Exacompta 51070E Ringmappe A5 Mehrfarbig
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-6050410
Hersteller:
Exacompta
Herst.-Nr.:
51070E
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A5
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Höhe
210 mm
... >
Hefte, Ordner & Register
>
Ablageprodukte
>
Ringmappen
Weitere Suchbegriffe:
Ringordner
,
ringbuch a5 pappe 2 ring
,
ringbuch a5
,
ringbuch a5 2 ringe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 43,34*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 2,167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,00*
€ 70,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,42*
€ 69,5198
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,93*
€ 66,5567
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,02*
€ 64,2838
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,19*
€ 59,7261
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,34*
€ 51,5746
pro Paket
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ringbuch festem Karton 1,8mm PP kaschiert 2 Ringe 30mm rund, Rücken 40mm abgerundet, für Format DIN A4 Farben sortiert
Exacompta
54570E
ab € 55,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen