Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BP0060 Flachbildschirm-Tischhalterung Tisch/Bank Edelstahl, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink BP0060 Flachbildschirm-Tischhalterung Tisch/Bank Edelstahl, Transparent
LogiLink BP0060 Flachbildschirm-Tischhalterung Tisch/Bank Edelstahl, Transparent
LogiLink BP0060 Flachbildschirm-Tischhalterung Tisch/Bank Edelstahl, Transparent
LogiLink BP0060 Flachbildschirm-Tischhalterung Tisch/Bank Edelstahl, Transparent
LogiLink BP0060 Flachbildschirm-Tischhalterung Tisch/Bank Edelstahl, Transparent
LogiLink BP0060 Flachbildschirm-Tischhalterung Tisch/Bank Edelstahl, Transparent
LogiLink BP0060 Flachbildschirm-Tischhalterung Tisch/Bank Edelstahl, Transparent
LogiLink BP0060 Flachbildschirm-Tischhalterung Tisch/Bank Edelstahl, Transparent
LogiLink BP0060 Flachbildschirm-Tischhalterung Tisch/Bank Edelstahl, Transparent
LogiLink BP0060 Flachbildschirm-Tischhalterung Tisch/Bank Edelstahl, Transparent
LogiLink BP0060 Flachbildschirm-Tischhalterung Tisch/Bank Edelstahl, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-60725123
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0060
EAN/GTIN:
     4052792049039
Suchbegriffe:
Glasschreibtisch
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Für einen optimalen Blick auf Ihren Monitor sorgt die Monitorerhöhung von LogiLink. Durch den erhöhten Bildschirm ändert sich der Blick und gleichzeitig auch die Sitzhaltung.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
20 kg
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Freistehend
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
78 - 93 mm
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
93 mm
Dicke
8 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1040 mm
Verpackungstiefe
276 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
5720 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
1055 mm
Höhe des Versandkartons
135 mm
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Edelstahl, Transparent
Gehäusematerial
Glas, Stahl
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.