Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 330.2347 Bohrer Taktbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 330.2347 Bohrer Taktbohrer
KS Tools 330.2347 Bohrer Taktbohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-60760299
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.2347
EAN/GTIN:
     4042146346297
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Taktbohrer
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
37 mm
Länge (mm)
100 mm
Geeignet für Materialien
Metall
Schaftdurchmesser
6 mm
Arbeitslänge
76 mm
Punktwinkel
118 °
Bohrermaterial
Titanbeschichteter Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS-TiN)
Schaftform
Sechskantschaft
Produktfarbe
Gold
Übereinstimmung mit DIN-Norm
1412 C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.