Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT3138-QZ Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer 25 Stück(e)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
DeWALT DT3138-QZ Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer 25 Stück(e)
DeWALT DT3138-QZ Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer 25 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-60887134
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT3138-QZ
EAN/GTIN:
     5035048059258
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Tellerschleifer
Vorgesehene Verwendung
Polieren, Schleifen
Schleifmachine Sorte
Tellerschleifer
Schmirgel-Oberflächen
Metall, Farbe, Holz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Körnung
320
Form der Schmirgelplatte
Rund
Schleifplattendurchmesser
150 mm
Anzahl der Staubabsaugungslöcher
6
Produktfarbe
Beige
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,4232* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,80*
€ 17,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,86*
€ 16,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,88*
€ 15,33
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 12,54*
€ 14,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,01*
€ 14,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,91*
€ 11,79
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT3131-QZ
ab € 11,53*
Ähnlich
DeWalt
DT3101-QZ
ab € 6,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.