Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 330.2424 Bohrer Bohrerbit-Set 3 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 330.2424 Bohrer Bohrerbit-Set 3 Stück(e)
KS Tools 330.2424 Bohrer Bohrerbit-Set 3 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-60912653
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.2424
EAN/GTIN:
     4042146346471
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrersatz
Stufenbohrer-Satz
stufenbohrer satz
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
3 Stück(e)
Bohrerset enthalten
Taktbohrer
Tragetasche
Ja
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Bohrerbit-Set
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Punktwinkel
118 °
Bohrermaterial
Titanbeschichteter Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS-TiN)
Produktfarbe
Gold
Übereinstimmung mit DIN-Norm
1412 C
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
610 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,11*
€ 152,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,67*
€ 150,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,73*
€ 142,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,97*
€ 136,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,99*
€ 123,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
330.2343
ab € 14,42*
Sonstiges
KS Tools
330.2344
ab € 23,54*
Sonstiges
KS Tools
330.2346
ab € 43,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.