Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 330.2414 Bohrer Bohrerbit-Set 3 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 330.2414 Bohrer Bohrerbit-Set 3 Stück(e)
KS Tools 330.2414 Bohrer Bohrerbit-Set 3 Stück(e)
KS Tools 330.2414 Bohrer Bohrerbit-Set 3 Stück(e)
KS Tools 330.2414 Bohrer Bohrerbit-Set 3 Stück(e)
KS Tools 330.2414 Bohrer Bohrerbit-Set 3 Stück(e)
KS Tools 330.2414 Bohrer Bohrerbit-Set 3 Stück(e)
KS Tools 330.2414 Bohrer Bohrerbit-Set 3 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-60914866
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.2414
EAN/GTIN:
     4042146346242
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrersatz
Stufenbohrer-Satz
stufenbohrer satz
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
3 Stück(e)
Bohrerset enthalten
Taktbohrer
Tragetasche
Ja
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Bohrerbit-Set
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Punktwinkel
118 °
Bohrermaterial
Kobalt-Legierung Schnellstahl (HSS-Co)
Produktfarbe
Silber
Übereinstimmung mit DIN-Norm
1412 C
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
600 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,85*
€ 148,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,28*
€ 147,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,38*
€ 138,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,14*
€ 133,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,43*
€ 120,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
330.2322
ab € 16,21*
Sonstiges
KS Tools
330.2323
ab € 27,58*
Sonstiges
KS Tools
330.2325
ab € 63,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.