Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 168-8-5.5-1P Feile & Raspel Datei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 168-8-5.5-1P Feile & Raspel Datei
Bahco 168-8-5.5-1P Feile & Raspel Datei
Artikel-Nr.:
     CIDE6-60921370
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     168-8-5.5-1P
EAN/GTIN:
     7311518152390
Suchbegriffe:
Kettensägefeile
kettensägefeile
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
12
Produkttyp
Datei
Dateiform
Abfalleimer
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.5 mm
Tiefe
5.5 mm
Gewicht
39 g
Länge (mm)
200 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
1-100-14-1-0
ab € 13,13*
Zubehör
Bahco
2-302-16-1-0
ab € 8,41*
Zubehör
Bahco
2-303-16-1-0
ab € 9,36*
Zubehör
Bahco
2-304-16-0-0
ab € 10,02*
Zubehör
Bahco
6-343-08-2-0
ab € 11,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.