Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 6-343-08-2-0 Feile & Raspel Datei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 6-343-08-2-0 Feile & Raspel Datei
Bahco 6-343-08-2-0 Feile & Raspel Datei
Bahco 6-343-08-2-0 Feile & Raspel Datei
Bahco 6-343-08-2-0 Feile & Raspel Datei
Bahco 6-343-08-2-0 Feile & Raspel Datei
Artikel-Nr.:
     CIDE6-60792050
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     6-343-08-2-0
EAN/GTIN:
     7311518021801
Suchbegriffe:
Holzraspel
Holzraspeln
Kabinettraspel
Treppenraspel
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
1
Produkttyp
Datei
Dateiform
Halbrundfeile
Schnittgröße Datei
Mittlerer Schnitt
Geeignet für Materialien
Kunststoff, Weiches Material, Holz
Anzahl der Zähne pro Quadratzentimeter
14
Gewicht und Abmessungen
Breite
23 mm
Höhe
6 mm
Gewicht
84 g
Länge (mm)
200 mm
Weitere Suchbegriffe: holzraspel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,38*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
1-100-14-1-0
ab € 13,13*
Zubehör
Bahco
168-8-5.5-1P
ab € 1,34*
Zubehör
Bahco
2-302-16-1-0
ab € 8,41*
Zubehör
Bahco
2-303-16-1-0
ab € 9,36*
Zubehör
Bahco
2-304-16-0-0
ab € 10,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.