Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 330.2320 Bohrer Taktbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 330.2320 Bohrer Taktbohrer
KS Tools 330.2320 Bohrer Taktbohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-60989081
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.2320
EAN/GTIN:
     4042146345986
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Taktbohrer
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
10.7 mm
Länge (mm)
54 mm
Geeignet für Materialien
Metall
Schaftdurchmesser
6 mm
Arbeitslänge
34 mm
Punktwinkel
118 °
Bohrermaterial
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Produktfarbe
Silber
Übereinstimmung mit DIN-Norm
1412 C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.