Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO SIRMIONE Bodenbeleuchtung für den Außenbereich E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO SIRMIONE Bodenbeleuchtung für den Außenbereich E27
EGLO SIRMIONE Bodenbeleuchtung für den Außenbereich E27
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61000933
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     97288
EAN/GTIN:
     9002759972882
Suchbegriffe:
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
Straßenbeleuchtung
Straßenlampe
Ob an lauen Sommertagen oder wenn die Tage im Herbst wieder kürzer werden: Mit unserem Außenleuchten Sortiment finden Sie für jede Stimmung die passende Leuchte.

Wir bieten Ihnen die perfekte Beleuchtung für Ihren Garten, Ihre Terrasse oder Ihren Balkon. Unser Sortiment an Außenleuchten reicht von klassischen, über traditionelle bis hin zu modernen und extravaganten Leuchten.

Finden Sie Ihren Favoriten für die passende Atmosphäre und verleihen Sie Ihrem Außenbereich Ihren Wohlfühleffekt.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
2200 mm
Gewicht
11300 g
Kopfdurchmesser
550 mm
Design
Typ
Bodenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Gehäusematerial
Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Glasfarbe
Weiß
Einfache Installation
Ja
Zertifizierung
CE
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A++, E
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
60 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,95*
€ 389,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,31*
€ 379,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,82*
€ 359,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,68*
€ 351,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,63*
€ 316,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.