Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Lasana 2 Bodenleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Lasana 2 Bodenleuchte
EGLO Lasana 2 Bodenleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61002761
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     96106
EAN/GTIN:
     9002759961060
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
Weitere Informationen:
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Lampen
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Äquivalente Glühlampenleistung
72 W
Lichtleistung
1000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Design
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
1420 mm
Gewicht
3190 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,04*
€ 209,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,10*
€ 208,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,04*
€ 197,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,66*
€ 191,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,59*
€ 166,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.