Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01677-001 Überwachungskamerazubehör Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01677-001 Überwachungskamerazubehör Stromversorgung
Axis 01677-001 Überwachungskamerazubehör Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61023987
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01677-001
EAN/GTIN:
     7331021066342
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
1557 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Bemessungsleistung
480 W
Eingangsspannung
85 - 264 V
Eingangsfrequenz
47 / 63 Hz
Ausgangsspannung
24 V
Ausgangsstrom
20 A
Merkmale
Typ
Stromversorgung
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Orange
Markenkompatibilität
Axis
Kompatibilität
Q8641-E Q8642-E Q8685-E Q8685-LE Q8741-E Q8741-LE Q8742-E Q8742-LE T99A10 T99A11
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 274,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,87*
€ 384,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,37*
€ 382,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,80*
€ 366,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,02*
€ 359,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,88*
€ 327,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.