Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65873 Mikrofon Schwarz Tischmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65873 Mikrofon Schwarz Tischmikrofon
DeLOCK 65873 Mikrofon Schwarz Tischmikrofon
DeLOCK 65873 Mikrofon Schwarz Tischmikrofon
DeLOCK 65873 Mikrofon Schwarz Tischmikrofon
DeLOCK 65873 Mikrofon Schwarz Tischmikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61146443
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65873
EAN/GTIN:
     4043619658732
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Klinkenstecker
Kopfhörer
Dieses Tisch Mikrofon von Delock ist für den Einsatz in Konferenzen konzipiert. Durch die omnidirektionale und kegelförmige Richtcharakteristik wird der Schall optimal eingefangen und erreicht eine hohe Reichweite. Somit ist es ideal zur Aufnahme von Interviews, Konferenzen, Vorlesungen etc. geeignet. Es lässt sich über den 3 Pin Klinkenanschluss an jedem PC oder Laptop anschliessen. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen 4 Pin Y-Adapter ist auch der Anschluss an einem Tablet oder Smartphone möglich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
15 mm
Durchmesser
60 mm
Mikrofongewicht
65.5 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
2.5 m
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85181000
Mikrofon
Typ
Tischmikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-32 dB
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2200 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
3,5 mm (1/8")
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.