Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 503807 Dübel Kunststoff Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 503807 Dübel Kunststoff Rund
Fischer 503807 Dübel Kunststoff Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62229515
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     503807
EAN/GTIN:
     4048962059465
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Anker-/Dübellänge
30 mm
Lochdurchmesser
5 mm
Mindestbohrlochtiefe
40 mm
Merkmale
Typ
Rund
Material
Kunststoff
Dübelanzahl
20
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 2,26* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.