Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Fischer 45485 Schraubanker/Dübel 30 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer 45485 Schraubanker/Dübel 30 mm
Fischer 45485 Schraubanker/Dübel 30 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62229529
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     45485
EAN/GTIN:
     8590369454856
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spreizdübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30 mm
Bohrlochdurchmesser
6 mm
Mindestbohrlochtiefe
40 mm
Merkmale
Produkttyp
Dübel
Material
Nylon
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel fischer, spreizdübel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 1,67* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,88*
€ 5,81
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.