| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-62320197 Herst.-Nr.: 01473-001 EAN/GTIN: 7331021063730 |
| |
|
| | |
| Die Masthalterung AXIS T91B67 ist für alle unbeweglichen Kuppelkameras von Axis geeignet, die mit Axis-Hängemontagesets des Gewindetyps NPS 1,5-Zoll kompatibel sind. Dank des schlagfesten und für den Einsatz im Außenbereich entwickelten Materials kann die Halterung im Innenbereich und im Außenbereich verwendet werden. Die AXIS T91B67 ist für Masten mit einem Durchmesser von 65 bis 165 mm und auch für Träger geeignet. Sie besitzt an den Seiten geschützte Kabeleingänge der Größe 3/4 Zoll und eine gegen Insektenbefall geschützte Rückseite mit Kabeldurchführung. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 134 mm | | Tiefe | 252 mm | | Höhe | 194 mm | | Gewicht | 1200 g | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Material | Aluminium | | Höchstgewichtskapazität | 15 kg | | Verbindender Thread | 3/4 " | | Zertifizierung | IEC 60721, IEC 60721-4 Class 4M3, MIL-STD 810G 509.5, NEMA 250 Type 4X, WEEE |
|
| | |
| | | |
| |