Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia DF 02 Drucklufthorn Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia DF 02 Drucklufthorn Rot
Olympia DF 02 Drucklufthorn Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62325328
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     98792
EAN/GTIN:
     4004712987921
Suchbegriffe:
Druckluftfanfare
Hupe - Horn
Alarm Signalhupe
Signalhorn
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
130 g
Weitere Suchbegriffe: Signalhupe, hupe horn
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.