Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark C2425dw Farbe 1200 x 1200 DPI A4 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark C2425dw Farbe 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Lexmark C2425dw Farbe 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62343417
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     42CC140
EAN/GTIN:
     734646655934
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Rundum-Sicherheitspaket

Der umfassende Ansatz bei der Produktsicherheit von Lexmark deckt sämtliche Design- und Engineering-Aspekte über unsere gesamte Produktpalette hinweg ab. Unsere Sicherheitsfunktionen sorgen für den Schutz Ihrer Informationen – im Dokument, im Gerät, beim Senden über das Netzwerk und überall sonst. Keypoint Intelligence – Buyers Lab hat Lexmark mit dem renommierten PaceSetter BLI Award für Dokument-Imaging-Sicherheitausgezeichnet. Mit diesem Lexmark Produkt sind Sie auf die DSGVO vorbereitet.

Energieeffizienz

Energiemanagement-Funktionen sorgen für niedrigen Energieverbrauch des Geräts sowohl im Betrieb als auch im Energiesparmodus – denn jedes Watt zählt. Eine niedrigere Fixiertemperatur, automatische Verwaltung von Prozessorkernen basierend auf dem Workload und ein standardmäßiger zweiseitiger Druck sorgen dafür, dass das Gerät die Zertifizierung gemäß EPEAT Silber und ENERGY STAR (2.0) erhält. Dies bedeutet Vorteile für die Umwelt und Ihr Budget.

Klassische Verbindungen, WLAN-Komfort

Zusätzlich zu den enthaltenen USB- und Gigabit Ethernet-Funktionen ermöglicht Ihnen dieses Gerät eine drahtlose Verbindung durch integriertes WLAN sowie AirPrint, Google Cloud Print und Mopria in jedem Netzwerk mit einem vorhandenen WLAN-Zugriff. Mit Lexmark Mobile Print ist das Drucken so einfach wie immer. Sie wählen nur Ihren Drucker und Ihren Druckauftrag aus.Klassische Verbindungen, WLAN-Komfort
Zusätzlich zu den enthaltenen USB- und Gigabit Ethernet-Funktionen ermöglicht Ihnen dieses Gerät eine drahtlose Verbindung durch integriertes WLAN sowie AirPrint, Google Cloud Print und Mopria in jedem Netzwerk mit einem vorhandenen WLAN-Zugriff. Mit Lexmark Mobile Print ist das Drucken so einfach wie immer. Sie wählen nur Ihren Drucker und Ihren Druckauftrag aus.

Kostengünstige Farbe in hoher Qualität

Dank der PANTONE-Kalibrierung, eingebetteten Farbmusterseiten und Lexmark Technologie für den Farbaustausch erhalten Sie auch im Unternehmen eine genaue, professionelle Farbe. Darüber hinaus sparen Sie sogar noch Toner mit den enthaltenen Tools, mit denen Sie auswählen können, wie und wie viel Farbe zum Drucken eingesetzt werden soll, einschließlich einem reinen Schwarzweiß-Druckertreiber, benutzerdefinierten Farbdruckberechtigungen, globaler Kontrolle der Farbdichte, objektspezifischem Farbsparmodus, Überprüfung vor dem Druck und vielen weiteren Funktionen.

Einfache Interaktion

Mit seinem geringen Platzbedarf lässt sich schnell ein Ort für das Gerät finden. Darüber hinaus vereinfachen der frontseitige Netzschalter sowie der USB-Anschluss zum Direktdruck, das 6-cm-Farb-LCD mit Tastatur und eine sichere Browser-basierte Geräteverwaltung die Interaktion mit diesem Gerät.

Auf lange Lebensdauer ausgelegt

Ein Stahlrahmen, ein langlebiges Belichtungssystem und ein robustes Papierzuführungssystem, das auf zuverlässige Weise verschiedene Medientypen und -größen verarbeitet, tragen zu einer nachhaltigen Leistung in jeder Umgebung bei.

4-jährige Garantie bei Registrierung

Und für noch mehr Sorgenfreiheit können Sie bei Registrierung von der 4-jährigen Garantie profitieren.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Netzwerkfähig
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMPv3
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
TCP / IP
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
TCP / IP
Management-Protokolle
DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, IGMP, Bonjour, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL 4 / TLS), Finger
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
1400 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)
750 Seiten
Software-CD
Ja
Dokumentations-CD
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
125 Blätter
Maximale Papierkapazität
900 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
75000 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, XML
Durchschnittliche Patronenergiebigkeit (schwarz)
1400 Seiten
Durchschnittliche Patronenergiebigkeit (CMY)
750 Seiten
Ersatzpatronen
www.lexmark.com/regions
Leistungen
Speicherkapazität
512 MB
RAM-Speicher maximal
512 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1000 MHz
Schalldruckpegel (Druck)
48 dB
Schalldruckpegel (Duplexdruck)
50 dB
Design
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Farbdisplay
Ja
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Zertifizierung
ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN / CSA-C22.2 60950-1, CB EN / IEC 60950-1, CB EN / IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN / IEC 60950-1, CE EN / IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF, EC 1275
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
495 mm
Verpackungstiefe
595 mm
Verpackungshöhe
402 mm
Paketgewicht
23800 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
442 mm
Tiefe
421 mm
Höhe
308 mm
Gewicht
21000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5
Umschlaggrößen
7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Fedora 23, Fedora 24, Oracle Linux 7.0, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 7.0, Ubuntu 16.04, openSUSE 13.2
Unterstützte Server-Betriebssysteme
SUSE Linux Enterprise Server 10, SUSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 12
Unterstützung anderer Betriebsysteme
IBM AIX 6.1, IBM AIX 7.1, Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server, Solaris 10, Solaris 10 SPARC, Solaris 11, Solaris 11 SPARC
Energie
Stromverbrauch (max.)
400 W
Energieverbrauch (bereit)
35.5 W
Stromverbrauch (PowerSave)
1.4 W
Stromverbrauch (PowerSave, WLAN Direct ein)
1.4 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.9 kWh/Woche
Drucken
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laser
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
23 Seiten pro Minute
Druckauflösung Farbe
4800 x 4800 DPI
Druckauflösung schwarz
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
23 Seiten pro Minute
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,80*
€ 356,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,47*
€ 356,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,40*
€ 345,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,04*
€ 340,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,81*
€ 315,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.