Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise 508010-001 Interne Festplatte 3.5 Zoll 2024 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 508010-001 Interne Festplatte 3.5 Zoll 2024 GB SAS
Hewlett Packard Enterprise 508010-001 Interne Festplatte 3.5 Zoll 2024 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-6249023
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     508010-001
EAN/GTIN:
     4053162172364
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 Zoll
HDD Kapazität
2024 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,41*
€ 239,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,46*
€ 224,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,50*
€ 219,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,03*
€ 215,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,97*
€ 196,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.