Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT4907-QZ Bohrer Spiralbohrer-Bit 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DT4907-QZ Bohrer Spiralbohrer-Bit 1 Stück(e)
DeWALT DT4907-QZ Bohrer Spiralbohrer-Bit 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62612000
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT4907-QZ
EAN/GTIN:
     5035048094716
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
5.5 mm
Länge (mm)
93 mm
Arbeitslänge
57 mm
Geeignet für Materialien
Bronze, Eisenguss, Metall, Edelstahl, Stahl
Bohrermaterial
Kobalt-Legierung Schnellstahl (HSS-Co)
Schaftform
Sechskantschaft
Produktfarbe
Gold
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT4958-QZ
ab € 2,41*
Ähnlich
DeWalt
DT20600-QZ
ab € 1,06*
Ähnlich
DeWalt
DT5034-QZ
ab € 0,65*
Ähnlich
DeWalt
DT5201-QZ
ab € 1,04*
Ähnlich
RS Pro
216577
ab € 17,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.