Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Bohrer
>
Metallbohrer
>
Spiralbohrer
>
DIN 338
>
Spiralbohrersatz DIN 338
>
Artikel
KS Tools 330.2650 Bohrer Bohrerbit-Set 230 Stück(e)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-62666399
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
330.2650
EAN/GTIN:
4042146207574
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
230 Stück(e)
Tragetasche
Ja
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Bohrerbit-Set
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Geeignet für Materialien
Metall, Kunststoff, Holz
Punktwinkel
118 °
Bohrermaterial
Bodenschnellarbeitsstahl (HSS-G)
Bodenrille
Ja
Produktfarbe
Silber
Übereinstimmung mit DIN-Norm
338
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
7400 g
... >
Werkzeug-Zubehör
>
Drehwerkzeugteile & -zubehör
>
Bohrer
Weitere Suchbegriffe:
Spiralbohrer DIN 338
,
Spiralbohrer-Satz
,
Spiralbohrermagazin
,
Spiralbohrersatz
,
Spiralbohrersatz DIN 338
,
din 338
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 384,70*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,89*
€ 505,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,08*
€ 498,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,44*
€ 475,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,98*
€ 467,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,70*
€ 457,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HSS-G Spiralbohrer, 1,5mm, 10er Pack
KS Tools
330.2015
ab € 2,34*
Sonstiges
HSS-G Spiralbohrer, 10,5mm, 5er Pack
KS Tools
330.2105
ab € 20,29*
Sonstiges
HSS-G Spiralbohrer, 10mm, 5er Pack
KS Tools
330.2100
ab € 18,89*
Sonstiges
HSS-G Spiralbohrer, 11,5mm, 5er Pack
KS Tools
330.2115
ab € 26,47*
Sonstiges
HSS-G Spiralbohrer, 11mm, 5er Pack
KS Tools
330.2110
ab € 21,77*
Sonstiges
HSS-G Spiralbohrer, 12,5mm, 5er Pack
KS Tools
330.2125
ab € 33,08*
Sonstiges
HSS-G Spiralbohrer, 12mm, 5er Pack
KS Tools
330.2120
ab € 34,22*
Sonstiges
HSS-G Spiralbohrer, 13mm, 5er Pack
KS Tools
330.2130
ab € 39,90*
Sonstiges
HSS-G Spiralbohrer, 1mm, 10er Pack
KS Tools
330.2010
ab € 2,68*
Sonstiges
HSS-G Spiralbohrer, 2,5mm, 10er Pack
KS Tools
330.2025
ab € 2,34*
Sonstiges
HSS-G Spiralbohrer, 2mm, 10er Pack
KS Tools
330.2020
ab € 2,34*
Sonstiges
HSS-G Spiralbohrer, 3,2mm, 10er Pack
KS Tools
330.2032
ab € 5,14*
Sonstiges
HSS-G Spiralbohrer, 3,5mm, 10er Pack
KS Tools
330.2035
ab € 5,14*
Sonstiges
HSS-G Spiralbohrer, 3mm, 10er Pack
KS Tools
330.2030
ab € 6,70*
Sonstiges
HSS-G Spiralbohrer, 4,2mm, 10er Pack
KS Tools
330.2042
ab € 7,33*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen