| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-62717265 Herst.-Nr.: SB27M-12-13 EAN/GTIN: 7314150180868 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Lieferumfang | Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze | 12x13 mm | Merkmale | Produkttyp | Ratschenschlüssel | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Edelstahl | ![](/p.gif) | Anzahl der Buchsenpunkte | 6 | ![](/p.gif) | Material | Stahl | ![](/p.gif) | Zertifizierung | UNE 16586 | Gewicht und Abmessungen | Grifflänge | 138 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 127 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 6kant-steckschlüssel 12mm, 6kant steckschlüssel, sechskant-steckschlüssel ohne griff |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |