Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Sanitärzubehör
>
Siphon
>
Siphon-Verlängerungsrohr
>
Artikel
Kludi 1049905-00
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-62728396
Hersteller:
Kludi
Herst.-Nr.:
4021344997494
EAN/GTIN:
4021344997494
Suchbegriffe:
Bidet
Geruchsverschluss
Röhrengeruchsverschluss
Sifon
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der unterstützten Behälter
1
Produktfarbe
Chrom
Länge (mm)
125 mm
... >
Baumaterialien & Werkzeuge
>
Heizungs- & Sanitärsysteme
>
Geruchverschlüsse für Waschbecken
Weitere Suchbegriffe:
Siphon
,
Siphon-Verlängerungsrohr
,
Rohrverlängerung
,
Verlängerungsrohr
,
siphon-verlängerungsrohr messing
,
siphon verlängerungsrohr
,
rohrverlängerung kludi
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,38*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi Verlaengerung KLUDI 7456000-00 zu Flexx.Box 88066-Thermostat, verchromt
Kludi
7456000-00
ab € 57,45*
Ähnlich
Kludi Verlängerung für Thermostat-UP-Arm
Kludi
7698705-00
ab € 31,88*
Ähnlich
Kludi Verlängerung KLUDI-MIX-PLUS Nr 75529 f UP-Batterie vc
Kludi
7552905-00
ab € 50,31*
Ähnlich
Kludi Verlängerung NEW WAVES chrom
Kludi
7671105-00
ab € 29,15*
Ähnlich
Kludi Verlängerung vc
Kludi
7676005-00
ab € 23,18*
Ähnlich
Kludi Verlängerungssatz JOOP! neutral
Kludi
7416637-00
ab € 38,51*
Ähnlich
Kludi Verlängerungsset f Sonderwannen
Kludi
7095600-00
ab € 15,85*
Ähnlich
Kludi Verlängerungsstange vc
Kludi
91711205-00
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen