Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 330.2316 Bohrer Taktbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 330.2316 Bohrer Taktbohrer
KS Tools 330.2316 Bohrer Taktbohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62850722
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.2316
EAN/GTIN:
     4042146345948
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Taktbohrer
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
30.5 mm
Länge (mm)
80 mm
Geeignet für Materialien
Metall
Schaftdurchmesser
10 mm
Arbeitslänge
57 mm
Punktwinkel
118 °
Bohrermaterial
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Produktfarbe
Silber
Übereinstimmung mit DIN-Norm
1412 C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.