Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rommelsbacher BG 1055/E Grillofen 18 l Schwarz, Edelstahl Grill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rommelsbacher BG 1055/E Grillofen 18 l Schwarz, Edelstahl Grill
Rommelsbacher BG 1055/E Grillofen 18 l Schwarz, Edelstahl Grill
Rommelsbacher BG 1055/E Grillofen 18 l Schwarz, Edelstahl Grill
Rommelsbacher BG 1055/E Grillofen 18 l Schwarz, Edelstahl Grill
Rommelsbacher BG 1055/E Grillofen 18 l Schwarz, Edelstahl Grill
Rommelsbacher BG 1055/E Grillofen 18 l Schwarz, Edelstahl Grill
Rommelsbacher BG 1055/E Grillofen 18 l Schwarz, Edelstahl Grill
Rommelsbacher BG 1055/E Grillofen 18 l Schwarz, Edelstahl Grill
Rommelsbacher BG 1055/E Grillofen 18 l Schwarz, Edelstahl Grill
Rommelsbacher BG 1055/E Grillofen 18 l Schwarz, Edelstahl Grill
Rommelsbacher BG 1055/E Grillofen 18 l Schwarz, Edelstahl Grill
Rommelsbacher BG 1055/E Grillofen 18 l Schwarz, Edelstahl Grill
Rommelsbacher BG 1055/E Grillofen 18 l Schwarz, Edelstahl Grill
Artikel-Nr.:
     CIDE6-63337091
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     BG 1055/E
EAN/GTIN:
     4001797270115
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Kompaktbackofen
Mini-Backofen
Dieser Kleinbackofen sollte in keinem Haushalt fehlen. Energiesparend und schnell dank optimaler Garraumgröße, 2-facher Türverglasung, Backraumdichtung und Edelstahl Heizelementen. Durch die getrennt regelbare Ober- und Unterhitze gelingen Braten und Aufläufe perfekt und diverse Umluftfunktionen sorgen für gleichmäßige Backergebnisse bei Kuchen und Pizza. Eine spezielle Auftaustufe macht die Vielseitigkeit dieses Kleinbackofens vollkommen. Was auch immer Sie zubereiten, es gelingt mühelos. Angenehmen Bedienkomfort bieten die 60 Minuten Zeitschaltuhr mit Dauerstellung, die stufenlose Temperaturregelung von 80 °C bis 230 °C sowie die praktische Innenbeleuchtung des Backraums. Und dank der Antihaftbeschichtung und des entnehmbaren Krümelblechs ist dieses attraktive Gerät auch sehr einfach zu reinigen.
Weitere Informationen:
Energie
Anschlusswert
1050 W
AC Eingangsspannung
230 V
Merkmale
Netto-Ofenvolumen
18 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Drehregler
Innenbeleuchtung
Ja
Ober- und Unterhitze
Ja
Oberheizung + Konvektion (Einzelbetrieb)
Ja
Unterhitze
Ja
Unterhitze + Konvektion (Einzelbetrieb)
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Anzahl der Regale
3 Regale
99-Minuten-Timer
60 min
Backblechgriff
Ja
Anzahl der Glastür Paneele
2
Türmaterial
Glas
LED-Anzeigen
Status
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
335 mm
Höhe
285 mm
Gewicht
5500 g
Lieferumfang
Backblech
Ja
Grillrost enthalten
Ja
Kochfunktionen und -programme
Heißluftbetrieb
Ja
Grill
Ja
Konventionelle Beheizung (Ober-/Unterhitze)
Ja
Abtaufunktion
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.