Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rommelsbacher BG 1550 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rommelsbacher BG 1550 Schwarz
Rommelsbacher BG 1550 Schwarz
Rommelsbacher BG 1550 Schwarz
Rommelsbacher BG 1550 Schwarz
Rommelsbacher BG 1550 Schwarz
Rommelsbacher BG 1550 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-64102163
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     4001797270207
EAN/GTIN:
     4001797270207
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Kompaktbackofen
Mini-Backofen
Dieser Back & Grill Ofen ist ideal für den kleinen Haushalt und eine perfekte Ergänzung für jede Küche. Mit dem Drehspieß gelingen knusprige Hähnchen und Spießbraten perfekt. Die getrennt regelbare Ober- und Unterhitze lässt Braten und Aufläufe perfekt garen und die verschiedenen Umluftfunktionen sorgen für gleichmäßige Backergebnisse bei Kuchen und Pizza. Eine separate Auftaustufe macht die Vielseitigkeit dieses Back & Grill Ofens vollkommen. Die kurze Aufheizzeit der Edelstahl Heizelemente und die 2-fach verglaste Backofentür mit Backraumdichtung sorgen für gute Energieeffizienz. Und die 120 Minuten Zeitschaltuhr mit Dauerstellung und Signalton, die stufenlose Temperaturregelung von 80 °C bis 230 °C sowie die praktische Innenbeleuchtung des Backraums garantieren angenehmen Bedienkomfort. Dank der Antihaftbeschichtung und des entnehmbaren Krümelblechs ist dieses attraktive Gerät auch sehr einfach zu reinigen.

Weitere Informationen:
Lieferumfang
Backblech
Ja
Grillrost enthalten
Ja
Energie
Anschlusswert
1550 W
AC Eingangsspannung
230 V
Backofen
Anzahl der Öfen
1
Ofengröße
Klein
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Netto-Ofenvolumen
30 l
Grill
Ja
Auftaufunktion des Backofens
Ja
Oberhitze
Ja
Unterhitze
Ja
Ober- und Unterhitze
Ja
Ofenthermostatbereich
80 - 230 °C
Quick Start
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
485 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
340 mm
Gewicht
8610 g
Design
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Drehregler
Steuerungsposition
Oben rechts
Handgrifffarbe
Silber
Drehknöpfe Farbe
Schwarz
Türmaterial
Glas
Ofentüröffnung
Drop-down-Öffnung
Anzahl der Glastür Paneele
2
Ergonomie
Timer-Typ
Mechanisch
99-Minuten-Timer
120 min
Einfach zu säubern
Ja
Beleuchtung
Innenbeleuchtung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tisch-Backofen, Tischbackofen, backofen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,82*
€ 160,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,47*
€ 158,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,65*
€ 154,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,04*
€ 148,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,31*
€ 130,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.