Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LL500Z SW2 L5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips LL500Z SW2 L5000
Philips LL500Z SW2 L5000
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65183163
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     37478899
EAN/GTIN:
     8718696374788
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
Lichtbandleuchte
Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, sowie Standard-Lichtträger und unterschiedliche Strahler-Systeme in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Freiheit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Bestellnummer
37478899
Vollständiger Produktcode
871869637478899
Produktname bestellen
LL500Z SW2 L5000
Leistungen
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Empfohlene Platzierung
Laden
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Zertifizierung
CE
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
910925864254
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
2 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.